NASTRO VHB 4646F, GRIGIO, 19 MM X 33 M, 0.6 MM 7000072204
Nastro 3M™ VHB™ 4646
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:46461933
Rubix:999250612003173
Produttore:7000072204

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), film di polietilene (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 4646F, GRIGIO, 19 MM X 33 M, 0.6 MM 7000072204
Aderisce a substrati energia superficiale media e alta. Offre praticità di utilizzo, imbottitura, resistenza alle vibrazioni e agli impatti. Resistente ai plastificanti. Omologazione UL 746C.
Il nastro VHB™ 4646 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, di colore grigio scuro, sensibile alla pressione e dotato di un liner filmico in PE. Spessore: 0,64mm.
Punti di forza
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta;Aspetto pulito;Adesivo universale grigio scuro, dello spessore di 0,6 mm, con schiuma rigida resistente alle elevate temperature;Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire;La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto;Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti;Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro;Ottima resistenza alle alte temperature durante il fissaggio di parti metalliche prima del trattamento delle vernici
Applicazioni
Utilizzabile per applicare rinforzi e pannelli e anche per l'assemblaggio prima dell'introduzione nei forni per vernici, oltre che per parti tagliate e materiali decorativi;Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1840 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo), film di polietilene (liner) |
| Spessore | 0,6 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 50 mm | |
| 1000 mm | |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione