SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ355B, NERO, 25 MM X 2.5 M, 5.7 MM, BLISTER 7100287194

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3550

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SJ355BCF25BLI
Rubix:999250612002850
Produttore:7100287194
EAN:04064035068172
SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ355B, NERO, 25 MM X 2.5 M, 5.7 MM, BLISTER 7100287194

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza2,5 m
Materialepolipropilene / poliolefine, adesivo acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ355B, NERO, 25 MM X 2.5 M, 5.7 MM, BLISTER 7100287194


Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Si lega a una varietà di substrati tra cui metalli e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.

Punti di forza

L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 93 °C;Testine nere ad incastro, a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Resistente all'umidità e ai raggi UV;Aiuta a ridurre le vibrazioni;Adatto per uso interno ed esterno

Applicazioni

Attacco pannello e piastra di copertura;Segnaletica interna;Finiture decorative;Partizioni d'ufficio;Applicazione grafica;Pannelli d'accesso;Veicoli speciali (accessori interni)

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza2,5 m
Materialepolipropilene / poliolefine, adesivo acrilico
Spessore3,51 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 25,85 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 31,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione