NASTRO 04662-00194-00

Tesa 4662

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04662-00194-00
Rubix:999220608001785
NASTRO 04662-00194-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 04662-00194-00


tesa® 4662 è un robusto nastro americano, composto da un supporto tessuto a 27 maglie rivestito con un adesivo in gomma naturale. Il nastro americano evidenzia un'eccellente adesione persino su superfici ruvide o leggermente polverose, come muratura o legno. L'adesivo in gomma naturale dispone anche di un tack elevato ed tempo di permanenza molto breve prima di raggiungere il pieno potere adesivo. Il nastro è idrorepellente e resistente alle temperature fino a 95 °C. tesa® 4662 è pratico da utilizzare, può essere strappato a mano e con bordi perfettamente diritti. Dopo le applicazioni, il nastro è facile da rimuovere e non lascia residui. tesa® 4662 è forte, flessibile, conformabile e resiste all'abrasione.
Nastro americano robusto

Punti di forza

  • excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
  • water repellent
  • conformable
  • available in 3 colours: black, white, silver

Applicazioni

* Sigillatura di tubi e condotti * Cinturaggio di pellicole protettive e nell'edilizia * Chiusura di lamine di copertura * Applicazione su murature e pannelli in legno * Fissaggio, chiusura, imballaggio e molto altro!

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza48 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Spessore0,23 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di stoffa
Codice doganale39199080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore