NASTRO BIADESIVO 4930P,12MMX33M 7100375455
Nastro 3M™ VHB™ 4930P
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100375455
Rubix:999250707002154
Produttore:7100375455
EAN:00068060761941

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO 4930P,12MMX33M 7100375455
Praticità unita a un'elevata capacità di fissaggio Il nostro 3M™ VHB™ 4930 è formato da un adesivo acrilico resistente con proprietà viscoelastiche. È un nastro biadesivo in schiuma straordinariamente resistente che aderisce a una vasta gamma di substrati, tra cui alluminio, acciaio inox, acciaio zincato, numerosi compositi e plastiche, acrilico, policarbonato, ABS e legno verniciato o sigillato. Questi nastri per fissaggio offrono un'elevata resistenza al taglio e alle alte temperature, conformabilità e adesività alle superfici. Trova generalmente impiego in applicazioni per vari settori, quali trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche. Consentono una giunzione permanente tra vari materiali, garantendo resistenza e rapidità nelle applicazioni in cui trovano impiego. Applicazioni consigliate: parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli. Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4950 Il nastro 3M™ VHB™ 4930 fa parte della famiglia 4950 di nastri 3M™ VHB™. Questa famiglia è caratterizzata da un adesivo acrilico general purpose su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida. È tipicamente usata su metalli, vetro e plastiche ad alta energia superficiale. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi della categoria. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Queste tecnologie aiutano i clienti a lanciare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.
Il nastro VHB™ 4930 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 0,64 mm
Punti di forza
• Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
• L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
• Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
• Questo adesivo general purpose su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida di colore bianco da 0,6 mm si fissa a numerosi substrati ad alta energia superficiale
• Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
• La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
• Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
• Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Applicazioni
Incollaggio dei metalli
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico (adesivo) |
| Spessore | 0,6 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione