ROTOLO-VHB NASTRO 4918 TRASPARENTE, 6 MM X 16,5 M 7000033126
Nastro 3M™ VHB™ 4918
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:49186
Rubix:999191000092180
Produttore:7000033126
EAN:4046719676705





Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | film di polietilene (liner), acrilico (adesivo) |
Dettagli del prodotto : ROTOLO-VHB NASTRO 4918 TRASPARENTE, 6 MM X 16,5 M 7000033126
Immagina, progetta, produci con la famiglia di nastri 3M™ VHB™ 4910
Il nastro 3M™ VHB™ 4918 fa parte della famiglia 4910 di nastri 3M™ VHB™. Utilizza un adesivo universale. Il nostro nastro trova generalmente impiego in applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore. È progettato appositamente per garantire una buona adesività a metalli, vetro e plastiche quali policarbonato e acrilico.
Applicazioni consigliate: giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, barriera per vetro con riempitivo in resina, assemblaggio di pannelli in vetro per cantinette e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello.
Nastro in schiuma non tradizionale
I nastri VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi della categoria. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario.
Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™
Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento.
Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione
La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Queste tecnologie aiutano i clienti a lanciare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.
Il nastro VHB™ 4918 di 3M™ è un nastro VHB acrilico trasparente, spessore 2,0 mm. La sua trasparenza lo rende ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per applicazioni in cui è preferibile una linea di giunzione trasparente.
Punti di forza
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta;Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici, rendendo impossibile distinguere anche i bordi grazie alla trasparenza del nastro;Adesivo universale trasparente di 2 mm con un nucleo in schiuma acrilica per ottime prestazioni in varie applicazioni, specialmente su substrati ad alta energia superficiale;Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire;La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto;Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti;Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro;Il nastro incolore è ideale per la giunzione di materiali trasparenti
Applicazioni
Utilizzabile per la giunzione di materiali trasparenti, montaggio di insegne traslucide retroilluminate, fissaggio di barriere per vetro con riempitivo in resina e fissaggio generale del vetro, oltre che di metalli e substrati ad alta energia superficiale, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi, pannelli su telaio e rinforzi su pannello || Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 234,355 g |
|---|---|
| Larghezza | 6 mm |
| Lunghezza | 16,5 m |
| Materiale | film di polietilene (liner), acrilico (adesivo) |
| Spessore | 2 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,03 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 28,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione