Riferimenti
3M:21649
Rubix:999250612002974
Produttore:7000116020



Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | gomma (adesiva), carta kraft compattata (rivestimento primario) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116020
3M™ Double Sided Polyurethane Foam Tape 4032 is a double sided polyurethane foam tape with acrylic adhesive, has a density of 320 kg/m³ and a thickness of 0.8 mm. Our thick, double-sided, open-cell polyurethane foam tape with a paper liner adheres to substrates and is easy to use. To be used for fixing material inside. 3M polyurethane foam double-sided tapes are conformable and use an acrylic adhesive that can withstand high temperatures. The tapes offer high shear strength
Il nastro biadesivo in schiuma di uretano 3M™ 4032 è un nastro che fornisce un incollaggio forte e affidabile su una varietà di superfici con un'elevata resistenza al taglio. Perfetto per applicazioni di montaggio interno, incollaggio e fissaggio. È progettato per riempire gli spazi vuoti e distribuire uniformemente lo stress sull'area incollata.
Punti di forza
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Aspetto pulito Questo adesivo general purpose su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida di colore bianco da 0,6 mm si fissa a numerosi substrati ad alta energia superficiale Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Applicazioni
Utilizzabile per applicazioni con vernici a polvere, polipropilene e polistirene, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 8711 g |
|---|---|
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | gomma (adesiva), carta kraft compattata (rivestimento primario) |
| Spessore | 0,8 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 324 mm | |
| 248 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione