VHB NASTRO 4910F, TRASPARENTE, 19 MM X 3 M, 1.0 MM 7000072294

Nastro di schiuma

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000072294
Rubix:999241022004818
Produttore:7000072294
EAN:04046719813698
VHB NASTRO 4910F, TRASPARENTE, 19 MM X 3 M, 1.0 MM 7000072294

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza3 m
Materialeacrilico (adesivo), film di polietilene (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VHB NASTRO 4910F, TRASPARENTE, 19 MM X 3 M, 1.0 MM 7000072294


Punti di forza

Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata in interni ed esterni. L'adesivo si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici, rendendo impossibile distinguere anche i bordi grazie alla trasparenza del nastro Nastro adesivo in acrilico modificato bianco da 0,6 mm con nucleo in schiuma acrilica conformabile per il fissaggio di materie plastiche a bassa energia superficiale (LSE) senza primer Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina operazioni di foratura, molatura, rifinitura, utilizzo di viti, saldatura e pulizia La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio131 g
Larghezza19 mm
Lunghezza3 m
Materialeacrilico (adesivo), film di polietilene (liner)
Spessore1 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
10,65 IVA esclusa
/ Rotoli
12,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore