GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100100753

3M VHB Tape

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:722172
Rubix:999190300023674
GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100100753

Riepilogo info tecniche

Larghezza1220 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100100753


Sogna, progetta, realizza con il nostro 3M VHB Tape GPH-110GF, un adesivo acrilico grigio, spesso 1.1 mm, multiuso, con un nucleo in schiuma conformabile che è anche resistente alle alte temperature. Questo metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, fornisce buona resistenza e durabilità. Può sostituire rivetti, saldature e viti, e offre flessibilità progettuale grazie alla sua viscoelasticità. Può legare una varietà di substrati ad alta e media energia superficiale anche a basse temperature.

Punti di forza

Elevata tack iniziale
Buon equilibrio tra resistenza alle alte temperature e prestazioni in peel & shear
La schiuma consente il rilassamento degli stress e facilita l'applicazione
Buone proprietà sigillanti
Per uso interno ed esterno

Applicazioni

Incollaggio su metallo Incollaggio strutturale

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza1220 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Spessore0,6 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro biadesivo
23,00 IVA esclusa
/ Rotoli
28,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione