SISTEMA FISSAGGIO RICHIUDIB. SJ 355D CF MINI REF 345184518 NERO 25MM X 5M 7100297488

3M DUAL LOCK CLICKBAND 7100297488 SJ355DCF 25MMx5M 4/CV

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100297488
Rubix:999240709006460
Produttore:7100297488
EAN:4064035089672
SISTEMA FISSAGGIO RICHIUDIB. SJ 355D CF MINI REF 345184518 NERO 25MM X 5M 7100297488

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza5 m
Materialepoliolefina (supporto), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SISTEMA FISSAGGIO RICHIUDIB. SJ 355D CF MINI REF 345184518 NERO 25MM X 5M 7100297488


Semplicità sbloccataDurevole e sicuro, il velcro richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF ha una resistenza eccezionale grazie alle sue teste a fungo interconnesse (densità di 40 gambe per cm quadrato), che offrono una resistenza alla trazione fino a 5 volte superiore a quella dei prodotti velcro tipici. Abbiamo progettato questa chiusura con un nastro acrilico trasparente protetto da una pellicola rimovibile. Questo nastro resistente e sensibile alla pressione ha un'adesione forte e duratura, resistente al calore, agli agenti chimici e ai raggi UV. Con 3M™ Dual Lock™ Resealable Click Tape SJ3550CF, non sono necessari strumenti per forare, avvitare o cucire, garantendo una rapida installazione.Flessibilità del design3M™ Dual Lock™ Resealable Click Tape SJ3550CF è costituito da teste a forma di fungo che scorrono facilmente l'una sull'altra, consentendo di posizionare le parti prima di farle scattare insieme. Questo processo di fissaggio garantisce un fissaggio duraturo e consente un rapido assemblaggio del prodotto con una grande flessibilità di progettazione. Il nostro nastro a scatto richiudibile può anche essere utilizzato con diverse densità di gambe per ottenere diversi livelli di resistenza e prestazioni del sistema.Il nastro a scatto richiudibile 3M™ Dual Lock™ emette un clic udibile quando si innesta, confermando la chiusura dell'attacco. Per sganciarlo, è sufficiente separare i pezzi con la mano. Il nostro nastro a incastro mantiene la sua forza per più attacchi e distacchi. Un'alternativa leggera ai dispositivi di fissaggio metallici, questo prodotto rimane nascosto sotto le superfici e non influisce sull'integrità del materiale, offrendo miglioramenti estetici e flessibilità di progettazione.Centinaia di nuovi attacchi con un solo clicQuando due pezzi di nastro adesivo 3M™ Dual Lock™ Resealable si incastrano, le gambe si piegano e le teste a fungo scorrono l'una sull'altra. Dopo aver superato il pezzo di fissaggio opposto, le gambe tornano a scattare nella loro posizione originale e le teste a fungo opposte si incastrano. Questi elementi di fissaggio offrono un'elevata resistenza alla trazione, ma possono essere aperti semplicemente spingendo o tirando l'elemento di fissaggio. Questo prodotto è adatto a molte applicazioni per interni ed esterni in cui è necessario un sistema di fissaggio richiudibile forte e versatile.Prestazioni a lungo termineNon tutti i requisiti di progettazione sono facilmente soddisfabili, ma è possibile semplificare i dispositivi di fissaggio. Se avete bisogno di un fissaggio o di un legame forte, affidabile ma rimovibile, il nastro adesivo richiudibile 3M™ Dual Lock™ è l'alternativa semplice ai fissaggi tradizionali come viti, dadi o bulloni.
3M™ Dual Lock™ Resealable Click Tape SJ3550CF è la semplice alternativa ai tradizionali elementi di fissaggio come viti, dadi o bulloni. È stato progettato per fornire una soluzione di fissaggio durevole e richiudibile che aderisce a una varietà di substrati, tra cui metalli, vetro e plastiche come acrilico, policarbonato e ABS. Questo nastro a scatto conferisce all'adesivo un aspetto nero.

Punti di forza

Le teste nere a forma di fungo (densità di 40 gambe per cm²) forniscono un fissaggio forte, affidabile e duraturo che può essere aperto e chiuso più volte;Taglie con densità di gambo di tipo 26, 40 o 62 per offrire diverse combinazioni di resistenza;Il nastro acrilico trasparente aderisce a molti substrati, tra cui metalli, vetro e plastiche come acrilico, policarbonato e ABS.Un fissaggio forte che si fissa con un clic udibile, a conferma dell'avvenuto fissaggio;Un'alternativa a viti e bulloni, questo fissaggio a scomparsa offre un buon adattamento e un aspetto estetico omogeneo;Presenta una buona resistenza al calore di 104 °C;Adatto per uso interno ed esterno

Applicazioni

Pannelli di accesso

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza5 m
Materialepoliolefina (supporto), acrilico (adesivo)
Spessore1,1 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
134,36 IVA esclusa
/ Unità
163,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione