ARTICOLO 7000111563

Nastro biadesivo in polietilene 3M™ 9546

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:954612
Rubix:999250612003062
Produttore:7000111563
ARTICOLO 7000111563

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza66 m
Materialepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000111563


Nastro biadesivo in polietilene progettato per applicazioni di giunzione e montaggio interno per uso generale.
Il nastro biadesivo in schiuma 3M™ 9546 è il nostro nastro bianco in schiuma polietilenica, dello spessore di 1,0 mm, rivestito su entrambi i lati di adesivo acrilico sensibile alla pressione.

Punti di forza

La schiuma resistente è ideale per applicazioni interne di montaggio, incollaggio e fissaggio|| La schiuma resistente è ideale per applicazioni interne di montaggio, incollaggio e fissaggio;La schiuma smorza e previene le vibrazioni|| La schiuma smorza e previene le vibrazioni;Fornisce buone qualità di isolamento|| Fornisce buone qualità di isolamento;Supporto in schiuma di polietilene a celle chiuse|| Supporto in schiuma di polietilene a celle chiuse;Progettato per uso interno|| Progettato per uso interno

Applicazioni

Utilizzare nel montaggio e giunzione di uso generale;Incollaggio del tessuto su cartone rigido;Applicazione di schiuma su plastica;Attacco di ganci, morsetti e cremagliere;Montaggio portapenne;Montaggio di segnaletica e display del punto di acquisto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio5900 g
Larghezza12 mm
Lunghezza66 m
Materialepolietilene
Spessore1,15 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
360 mm
260 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione