NASTRO VHB GPH-110GF, GRAY, 25 MM X 33 7100342649

Nastro 3M™ VHB™ GPH-110GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:GPH1125
Rubix:999260115002192
Produttore:7100342649
EAN:00068060758200
NASTRO VHB GPH-110GF, GRAY, 25 MM X 33 7100342649

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VHB GPH-110GF, GRAY, 25 MM X 33 7100342649


Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-110GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.

Punti di forza


• Adesivo acrilico, grigio, 1.1 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile

• Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice

• Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.

• Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi

• Elevata resistenza all'invecchiamento

• Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora

• L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti

• Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia

Applicazioni

Alternative alla rivettatura o alla saldatura || Assemblaggio di pannello su telaio e rinforzo su pannello || Incollaggio dei metalli || Incollaggio di materiali compositi || Incollaggio strutturale || Montaggio e applicazione di rifiniture

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Spessore1,1 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
42,78 IVA esclusa
/ Rotoli
52,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione