Riferimenti
3M:7000050036
Rubix:999250612002958
Produttore:7000050036
EAN:00021200073014

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000050036
Il nastro Ruby 616 è otticamente trasparente ma opaco in fotografia.
Punti di forza
-Dorso libero per fornire un'opacità continua della sorgente luminosa per ridurre al minimo i ritocchi
Otticamente trasparente
Forte adesione iniziale
Otticamente trasparente
Forte adesione iniziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 180 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | pvc |
| Spessore | 0,07 mm |
| Colore | rosso |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione