TESAFIX 62936 25M 19MM BIANCO 62936-00007-00

tesa® 62936

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:62936 25M 19MM WHITE
Rubix:999240905001077
Produttore:62936-00007-00
EAN:4042448037756
TESAFIX 62936 25M 19MM BIANCO 62936-00007-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialepe espanso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TESAFIX 62936 25M 19MM BIANCO 62936-00007-00


tesa® 62936 è un nastro biadesivo in schiuma PE per applicazioni strutturali. È costituito da un supporto in schiuma di PE a cellule chiuse a elevata conformabilità e un adesivo acrilico tackificato. Il nastro in schiuma è caratterizzato da una buona adesione su superfici fortemente strutturate, un elevato tack e un breve tempo di permanenza fino al raggiungimento dell'adesione finale. tesa® 62936 è in grado di resistere a umidità, agenti chimici, plastificanti e raggi UV. tesa® 62936 è un adesivo altamente versatile che assicura un’adesione immediata eccellente su vari substrati, anche a basse pressioni di adesione. Il nastro biadesivo in schiuma è resistente ad acqua, invecchiamento e raggi UV e quindi perfettamente adatto all'uso in esterni. La schiuma acrilica assicura un’eccellente resistenza agli sbalzi termici, è in grado di livellare dilatazioni termiche diverse e presenta un'eccellente adesione. Grazie alla conformabilità della schiuma, tesa ® 62936 offre una tenuta forte anche su substrati irregolari o ruvidi.

Punti di forza

•Versatile adhesive for high immediate adhesion on numerous substrates
High ultimate adhesion level for a secure bonding performance
Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
Compensates for differing thermal expansion of dissimilar materials
High immediate bonding strength even at low bonding pressure
Very good cold shock absorbtion

Applicazioni

* Interior wall cladding panels
* Bumper rails on commercial freezers
* Injection moulded plastic parts
* Mirrors and coloured glass panels

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza25 m
Materialepe espanso
Spessore1,6 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro biadesivo
19,15 IVA esclusa
/ Unità
23,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Colore