425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 38 X 55 7100053595

3M™ Aluminum Foil Tape 425

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100053595
Rubix:999190300025412
Produttore:7100053595
EAN:0051125853156
425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 38 X 55 7100053595

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza55 m
Materialeacrilico (adesivo), foglio di alluminio (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 38 X 55 7100053595


Per una moltitudine di applicazioni, come mascheratura, sigillatura, cucitura, schermatura e decapaggio chimico utilizzare 3M™ Aluminium Foil Tape 425. Il nostro nastro è perfetto per mascheratura, sigillatura, cucitura, schermatura, decapaggio chimico e molto altro. Ampiamente conosciuto come il miglior prodotto in lamina per uso generale disponibile, il nostro nastro con supporto in lamina di alluminio molto morbida è dotato di un adesivo acrilico sintetico trasparente speciale. È possibile utilizzare questo nastro anche per avvolgimento dei cablaggi, giunzioni, placcatura elettrolitica, protezione della plastica, incisione chimica, schermatura termica, riflessione del calore e rimozione della vernice. Resiste alla fiamma, all'umidità, agli agenti atmosferici, al degrado UV e a molti prodotti chimici, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Riflette calore e luce – protegge, isola e migliora l'efficienza dell'illuminazione ed è progettato anche per sopportare un'ampia gamma di temperature.
3M™ Aluminum Foil Tape 425 is for numerous applications across a broad range of industries. Our tape is comprised of a dead soft aluminium foil backing and coated with a highly engineered pressure sensitive acrylic adhesive.

Punti di forza

Il nastro termicamente conduttivo aiuta a dissipare il calore e migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere materiali sensibili alla temperatura; Resistente ai prodotti chimici per proteggere le superfici durante il processo di decapaggio della vernice e altre operazioni di mascheratura chimica; L'adesivo acrilico altamente progettato fornisce durata a lungo termine, ma si rimuove pulitamente dopo applicazioni di mascheratura aggressive; Resiste all'esposizione a fiamma, agenti atmosferici, umidità e UV; Nastro riflettente di calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza dell'illuminazione; Il supporto in lamina di alluminio molto morbida si adatta a superfici curve e irregolari; Riconosciuto da UL secondo UL 746C e classificato da UL secondo UL 723, Classe "L" per la bassa infiammabilità

Applicazioni

Usare per tracciamento con codice a barre, stampa di informazioni, etichette di avvertimento, laminazione, incollaggio, grafiche digitali per vetrine e altro ancora; Mascheratura durante il decapaggio chimico della vernice; Riflettente per miglioramento dell'illuminazione; Cucitura e sigillatura; Fissaggio delle bobine di frigoriferi e congelatori; Giunzione di lamine sottili

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza38 mm
Lunghezza55 m
Materialeacrilico (adesivo), foglio di alluminio (supporto)
Spessore0,12 mm
Coloreargento
Codice doganale39199080
€ 56,48 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 68,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione