471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE BLU SPESSORE 0,1M 50 X 33 7000028851

3M™ Vinyl Tape 471

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000028851
Rubix:999190300024144
Produttore:7000028851
EAN:0021200043086
471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE BLU SPESSORE 0,1M 50 X 33 7000028851
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza50,8 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), vinile (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE BLU SPESSORE 0,1M 50 X 33 7000028851


3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.

Punti di forza


• Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
• Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
• Ideale per usi su superfici curve e irregolari
• Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
• Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
• Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Applicazioni

Mascheratura per la preparazione alla verniciatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio323,583 g
Larghezza50,8 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), vinile (supporto)
Spessore0,13 mm
Coloreblu
35,96 IVA esclusa
/ Rotoli
43,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore