NASTRO ADESIVO TRANSFER SCOTCH ATG 969, TRASPARENTE, 19 MM X 33 M, 0.13 MM 7000116643

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:9691933
Rubix:999250612003054
Produttore:7000116643
EAN:04054596814837
NASTRO ADESIVO TRANSFER SCOTCH ATG 969, TRASPARENTE, 19 MM X 33 M, 0.13 MM 7000116643
Riepilogo info tecniche
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialecarta vetrosa (rivestimento primario), adesivo acrilico ad alta resistenza 300 (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TRANSFER SCOTCH ATG 969, TRASPARENTE, 19 MM X 33 M, 0.13 MM 7000116643


Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

Punti di forza

Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche|| Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche;Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità;Si adatta facilmente alle curve e ai contorni|| Si adatta facilmente alle curve e ai contorni;Applicazione pulita, non lascia residui né odori|| Applicazione pulita, non lascia residui né odori;Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita. Non lascia residui o odori

Applicazioni

Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi;Montare i display del punto di acquisto;Sigillatura di cartelle tascabili;Fissaggio di cornici e coperture antipolvere;Giunzioni per carte, film e pellicole;Applicazioni di legatoria per uso generale;Montaggio di articoli promozionali e poster

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio7576 g
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialecarta vetrosa (rivestimento primario), adesivo acrilico ad alta resistenza 300 (adesivo)
Spessore0,13 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
231 mm
277 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,15 IVA esclusa
/ Rotoli
28,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

selezionare le varianti (2)