Ricerca per riferimento, per brand, per parola chiave.
it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(82.036)
Asportazione truciolo e metrologia
(31.508)
Tecnica dei fluidi
(42.708)
Fissaggio e assemblaggio
(8514)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.928)
Utensileria manuale
(10.215)
Attrezzature
(3563)
Ferramenta e manutenzione
(1190)
Nastri adesivi
(1299)
Viteria e minuteria
(3448)
Elementi di comando e regolazione
(2865)
Elementi di sicurezza
(434)
Collanti
(468)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(11)
Nastri adesivi
(1299)
Vedi Nastri adesivi
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Nastri adesivi
Nastri adesivi
Nastri di montaggio
Nastri
ROTOLO PTFE 12MM.X08MT.X0,2MM.PROF. B200-52
ROTOLO PTFE 12MM.X08MT.X0,2MM.PROF. B200-52
Nastri Guarnitex
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Guarnitex:
B200-52
Rubix:
999230224015924
Dettagli del prodotto : ROTOLO PTFE 12MM.X08MT.X0,2MM.PROF. B200-52
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
ROTOLO-NASTRO ADESIVO TRANSFER 950, 12 MM X 55 M 7000116556
5952F VHBTAPE 5952F COLORE NERO - SPESSORE 1,1 MM 19 X 11 7100223843
NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100225996
NASTRO STRAPPING IN OPP AD ALTA RESISTENZA - GOMMA NATURALE 04287-00341-00
ARTICOLO 7000071743
29928 NASTRO ELETTRICO IN TESSUTO DI VETRO 27 C/ADESIVO IN GOMMA TERMOINDURENTE 19MMX55MT 7100116842
NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 12 X 55 7000116638
9508W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 0,8MM 19 X 66 7000096248
ACXPLUS HIGH ADHESION 800 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07063-00011-22
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00528-00
BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,10 - LINER CARTA 04957-00017-00
GPH-110 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 1,1 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100099833
BIADESIVO IN TELA SPESSORE MM 0,39 (ALTRE MIS. VEDI TESA 52664) 04964-00001-64
GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M3 12X 33 7100100753
NASTRO TELATO PREMIUM - ARANCIO FLUO 04671-00053-10