ARTICOLO 7000071743

Nastro di carta doppio strato 3M™ 9086

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:908625
Rubix:999250612003096
Produttore:7000071743
ARTICOLO 7000071743

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico (adesivo), tessuto (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000071743


Il nastro biadesivo ad alte prestazioni 3M™ 9086 si strappa a mano e si maneggia con facilità grazie alla sua conformabilità. Il nostro nastro è un nastro bipatinato con adesivo 375, supporto in tessuto, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero. Si incolla immediatamente, ha un'elevata adesività e aderisce rapidamente a un'ampia varietà di materiali o superfici.
Il nastro biadesivo ad elevate prestazioni 3M™ 9086 è un nastro biadesivo da 190µm con adesivo 375, supporto in tessuto, di colore traslucido su un supporto di carta bianca con logo 3M nero

Punti di forza

Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata in interni ed esterni. L'adesivo si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici, rendendo impossibile distinguere anche i bordi grazie alla trasparenza del nastro Adesivo in acrilico modificato bianco da 1,1 mm con nucleo in schiuma acrilica conformabile per il fissaggio di materie plastiche a bassa energia superficiale (LSE) senza primer Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina operazioni di foratura, molatura, rifinitura, utilizzo di viti, saldatura e pulizia La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio401 g
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialeacrilico (adesivo), tessuto (supporto)
Spessore0,19 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione