VHB NASTRO 4910F, TRASPARENTE, 9 MM X 33 M, 1.0 MM 7000072289

Nastro 3M™ VHB™ 4910

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:49109
Rubix:999250909003323
Produttore:7000072289
VHB NASTRO 4910F, TRASPARENTE, 9 MM X 33 M, 1.0 MM 7000072289

Riepilogo info tecniche

Larghezza9 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VHB NASTRO 4910F, TRASPARENTE, 9 MM X 33 M, 1.0 MM 7000072289


Progettato per creare incollaggi duraturi e affidabili di materiali trasparenti o ovunque serva una fissaggio trasparente.
Immagina, progetta, produci con il nastro 3M™ VHB™ 4910. Il nostro nastro è trasparente, dello spessore di 1 mm, e utilizza un adesivo acrilico universale su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata. Ha un'ottima capacità di aderire a varie superfici. Può sostituire rivetti, saldature e viti e offre flessibilità di design grazie alle sue proprietà viscoelastiche. È incolore ed è quindi ideale per il fissaggio di materiali trasparenti o per le applicazioni di giunzione di materiali trasparenti o in cui è preferibile un nastro trasparente o incolore.

Punti di forza

Adesivo acrilico generico, trasparente, 1.0 mm, con anima in schiuma acrilica solida;La costruzione trasparente consente giunzioni di materiali trasparenti e linee di legame praticamente invisibili;Incollaggi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come vernici, metalli e vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato;Prestazioni esterne superiori, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Giunzioni di materiale trasparente || Montaggio di segnali traslucidi retroilluminati || Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento || Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori || Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza9 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Spessore1 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di schiuma
43,01 IVA esclusa
/ Rotoli
52,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore