ARTICOLO 7000042757

3M™ Nastro di carta biadesivo 410M

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:24230
Rubix:999250612002943
Produttore:7000042757
EAN:00021200033223
ARTICOLO 7000042757

Riepilogo info tecniche

Larghezza19,05 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico ad alta aderenza (adesivo), pet (supporto), carta kraft densificata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000042757


Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo 410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione. Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.

Punti di forza

Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.
Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici
Ottima resistenza e stabilità all'applicazione
Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.





Applicazioni

Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio152 g
Larghezza19,05 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico ad alta aderenza (adesivo), pet (supporto), carta kraft densificata (liner)
Spessore0,1 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
50 mm
2000 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore