425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 150 X 55 7100053924

Nastro in lamina di alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:425150
Rubix:999190300025169
Produttore:7100053924
EAN:00051125853347
425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 150 X 55 7100053924

Riepilogo info tecniche

Larghezza150 mm
Lunghezza55 m
Materialelamina di alluminio (supporto);acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 150 X 55 7100053924


3M15 Aluminium Foil Tape 425 e8 adatto a numerose applicazioni in un'ampia gamma di settori. Il nostro nastro e8 composto da un supporto in lamina di alluminio dead-soft e rivestito con un adesivo acrilico sensibile alla pressione altamente ingegnerizzato. Per molteplici applicazioni, come mascheratura, sigillatura, giunzione, schermatura e decapaggio chimico, utilizzare 3M15 Aluminium Foil Tape 425. Il nostro nastro e8 perfetto per mascheratura, sigillatura, giunzione, schermatura, decapaggio chimico e molto altro. Ampiamente riconosciuto come il miglior prodotto in lamina per uso generale disponibile, il nostro nastro con supporto in alluminio dead-soft presenta un adesivo acrilico sintetico trasparente speciale. c8 possibile utilizzare il nostro nastro anche per fasciatura di cablaggi, giunzione, elettrodeposizione, protezione della plastica, incisione chimica, schermatura termica, riflessione del calore e rimozione della vernice. Resiste alla fiamma, all'umidite0, alle intemperie, al degrado UV e a molti prodotti chimici, rendendolo ideale per una variete0 di applicazioni. Riflette calore e luce e282 protegge, isola e aumenta l'efficienza dell'illuminazione ed e8 progettato per resistere a un ampio intervallo di temperature.

Punti di forza

Resistenza a fiamme, umidite0, intemperie, degrado UV e agenti chimici
Il nastro termoconduttivo aiuta a dissipare il calore e migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento
Aumenta l'efficienza dell'illuminazione con nastro riflettente di calore e luce
L'adesivo acrilico trasparente combinato con il supporto robusto e resistente garantisce una lunga durata sia all'interno che all'esterno
Resiste a un ampio intervallo di temperature
Il supporto in lamina di alluminio dead soft si adatta a superfici curve e irregolari

Applicazioni

Aerospaziale, Elettrodomestici, Automotive, Edilizia, Elettronica, Industria generale, Lavorazione dei metalli, Militare e Governo, Veicoli speciali, Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza150 mm
Lunghezza55 m
Materialelamina di alluminio (supporto);acrilico (adesivo)
Spessore0,12 mm
Coloreargento
222,94 IVA esclusa
/ Rotoli
271,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione