NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100225996

Nastro biadesivo 3M™ GPT-020F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:GPT020F19
Rubix:999250612002890
Produttore:7100225996
EAN:05900422114291
NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100225996

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialefilm in poliestere
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO GPT-020F, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100225996


Il nastro ideale per un'ampia gamma di applicazioni, in grado di rispondere alle esigenze di molti mercati, inclusi elettrodomestici, macchinari industriali, trasporti, segnaletica, prodotti industriali generali ed elettronica di consumo.

Punti di forza

Grazie alla sua versatilità, è in grado di aderire a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.;Elevata adesione iniziale e resistenza all'umidità;Facile manipolazione e lavorazione grazie al liner in film;Resistenza alle alte temperature con incollaggio su tutta la superficie: fino a +190 °C a breve termine, fino a +90 °C a lungo termine;Spessore da 200 micron

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialefilm in poliestere
Spessore0,202 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Spessore