BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,10 - LINER CARTA 04957-00007-00

Schiuma biadesiva PE 4957

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4957 25M 12MM WHITE
Rubix:999240905001185
Produttore:04957-00007-00
EAN:4005800199998
BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,10 - LINER CARTA 04957-00007-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza25 m
Materialepe espanso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN SCHIUMA IN PE SPESSORE MM. 1,10 - LINER CARTA 04957-00007-00


tesa® 4957 è un nastro biadesivo composto da una schiuma PE a cellule chiuse altamente conformabile e un adesivo acrilico tackificato. Il nastro in schiuma dispone di un adesivo altamente versatile per un'elevata adesione immediata su vari tipi di substrato e un’adesione immediata anche applicando una bassa pressione di adesione. tesa® 4957 è caratterizzato da un'eccellente resistenza all'acqua, ai raggi UV e all'invecchiamento che lo rende perfettamente adatto all'uso in esterni. Il nastro biadesivo in schiuma è studiato per compensare la dilatazione termica di materiali diversi. tesa® 4957 evidenzia un eccellente comportamento agli sbalzi termici. tesa® 4957 è ideale per applicazioni di montaggio generiche ed è stato certificato esternamente per il montaggio di specchi nel settore dell'arredamento. tesa® 4957 è stato testato e approvato dall'IFT institute anche per il montaggio di barre per finestre.

Applicazioni

* Display nei Punti Vendita, espositori di campioni * Etichette per il bordo di scaffali * Canaline per cavi, barre decorative per finestre, cornici di finestre * Elementi decorativi in vetro o specchio nell'arredamento * Cornici di moduli solari

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4903,2 g
Larghezza12 mm
Lunghezza25 m
Materialepe espanso
Spessore1,1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro di schiuma
7,06 IVA esclusa
/ Unità
8,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale