NASTRO IN FOGLIO DI ALLUMINIO 426/6935, ARGENTO, 50 MM X 18 M 7100096672

Nastro monoadesivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100096672
Rubix:999250612003004
Produttore:7100096672
EAN:0051131178328
NASTRO IN FOGLIO DI ALLUMINIO 426/6935, ARGENTO, 50 MM X 18 M 7100096672

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza18,2 m
Materialealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN FOGLIO DI ALLUMINIO 426/6935, ARGENTO, 50 MM X 18 M 7100096672


3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic in grigio offre una protezione per la testa conforme alla norma EN812:A1, con un design da baseball e una lunghezza della visiera ridotta (25 mm). È realizzato in tessuto leggero in microfibra e dotato di ventilazione laterale. Il tutto è abbinato a un guscio in ABS flessibile ed ergonomico. Il cappellino 3M™ First Base™ 3 Bump Cap Classic in grigio protegge la testa secondo la norma EN812:A1. Questo cappellino da baseball è realizzato in tessuto leggero in microfibra per ridurre l'umidità e consentire la circolazione dell'aria. La ventilazione a maglie laterali migliora la traspirazione e il comfort. Il guscio flessibile e brevettato in acrilonitrile butadiene stirene (ABS) protegge da urti e lacerazioni e ha una forma ergonomica che garantisce il massimo comfort. Il design offre una maggiore copertura per un'ampia gamma di dimensioni della testa, con una micro lunghezza del picco (25 mm) per migliorare la visione verso l'alto. È disponibile il ricamo opzionale del logo personalizzato e una gamma di altri colori.

Punti di forza

-Proteggono chi li indossa dal contatto leggero con oggetti fermi
Forniscono protezione dagli urti industriali secondo la norma EN812:A1
Il tessuto leggero in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione a maglie laterali migliora la traspirabilità
Il design flessibile della calotta si adatta a un'ampia gamma di dimensioni della testa
Disponibile in 3 lunghezze di visiera: Standard (70 mm), Ridotta (55 mm) e Micro (25 mm)
Disponibile in un'ampia gamma di colori
Ricamo logo personalizzato opzionale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio272,833 g
Larghezza50 mm
Lunghezza18,2 m
Materialealluminio
Spessore0,12 mm
Coloreargento
34,62 IVA esclusa
/ Rotoli
42,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione