ACXPLUS HIGH ADHESION 800 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07063-00009-22

ACXplus Forte Adhésion 800µm 7063

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7063 PV22 25M 12MM BLACK
Rubix:999240905000956
Produttore:07063-00009-22
EAN:4042448213549
ACXPLUS HIGH ADHESION 800 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07063-00009-22

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACXPLUS HIGH ADHESION 800 MICRON - CARTA POLITENATA LOGATA 07063-00009-22


tesa® ACXplus 7063 è un biadesivo nero in schiuma acrilica. E' composto da un sistema acrilico ad alte prestazioni e si distingue principalmente per la sua alta potenza di fissaggio, per la dissipazione dello stress e per la resistenza a temperature e agenti atmosferici. Grazie alla sua particolare composizione, combina un livello di adesività molto alto con un'eccellente resistenza ai plastificanti migranti. E' progettato in particolare per il fissaggio di materiali difficili come quelli plastici o verniciati a polvere. Anche per le combinazioni di tali materiali con tutti i tipi di metalli, o per i fissaggi metallo/metallo, offre una comoda soluzione grazie alla elevata sicurezza di processo. Il supporto viscoelastico in schiuma acrilica compensa i diversi allungamenti termici delle parti fissate. Il prodotto fornisce un fissaggio immediato e un'adesività molto alti.

Punti di forza

\* High adhesion levels on hard to bond substrates \*Resistance to plasticizer migration

Applicazioni

Fissaggio di materiali difficili come: * Bumper rails * Lastre e pannelli verniciati a polvere * Condutture d'aria

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza12 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Spessore0,8 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
13,85 IVA esclusa
/ Unità
16,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale