GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100100752

Nastro 3M™ VHB™ GPH-060GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:GPH06019
Rubix:999190300024029
Produttore:7100100752
EAN:04064035103682
GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100100752

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GPH-060 NASTRI VHBGRIGIO-SPESSORE 0,6 MM, DENSITA' 710 KG/M132 19 X 33 7100100752


Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.

Punti di forza

Adesivo acrilico, grigio, 0.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile;Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice;Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido || Applicazioni ad elevate temperature di utilizzo fino ai 150 °C a lungo termine || Incollaggio pannello su telaio || Fissaggio del rinforzo al pannello || Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza33 m
Materialefilm di polietilene (liner), acrilico (adesivo)
Spessore0,6 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro di schiuma
30,25 IVA esclusa
/ Rotoli
36,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore