ARTICOLO 7000116658

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:924655
Rubix:999250612002965
Produttore:7000116658
ARTICOLO 7000116658

Riepilogo info tecniche

Larghezza6 mm
Lunghezza55 m
Materialeadesivo acrilico 400 (adesivo), carta vetrata (fodera primaria)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000116658


Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924 consente di incollare in modo rapido e permanente un'ampia varietà di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Punti di forza

Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri|| Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita, non lascia residui né odori|| Applicazione pulita, non lascia residui né odori

Applicazioni

Fissaggio di cornici e coperture antipolvere;Assemblaggio stampe commerciali;Punto di acquisto, display promozionali e inserti;Incollaggio di inviti, tende da tavolo, carte

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1166 g
Larghezza6 mm
Lunghezza55 m
Materialeadesivo acrilico 400 (adesivo), carta vetrata (fodera primaria)
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
121 mm
177 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione