431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 38 X 55 7100039317

Nastro in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Scotch:3M 431 38MMX55M
Rubix:999190300024045
Produttore:7100039317
EAN:00051125854238
431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 38 X 55 7100039317

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza55 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 38 X 55 7100039317


Sottile nastro adesivo in alluminio morbido con adesivo trasparente per mascheratura, sigillatura, riflessione del calore e della luce, mascheratura durante l'anodizzazione dell'alluminio e come barriera contro l'umidità

Punti di forza

•Nastro in alluminio ad alte prestazioni, strisce di spessore 0.05 mm
Nastro leggero per aerospaziale, elettrodomestici, automotive, UL 723, FAR 25.853(A)
Resistente alle fiamme, all'umidità, agli agenti atmosferici, UV starling e alla maggior parte dei prodotti chimici. Nastro duttile riflettente al calore e alla luce che protegge, isola e migliora l'efficienza luminosa

Applicazioni

Mascheratura;Sigillatura;Riflessione del calore e della luce;Mascheratura

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza38 mm
Lunghezza55 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo)
Spessore0,08 mm
Coloreargento
Tipo di nastronastro sigillante
35,93 IVA esclusa
/ Rotoli
43,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione