431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 12 X 55 7100039678

Nastro in alluminio 3M™ 431

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:431
Rubix:999190300024447
Produttore:7100039678
431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 12 X 55 7100039678

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza55 m
Materialealluminio (foil) con adesivo acrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 431 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,09MM 12 X 55 7100039678


Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, il miglioramento della luce, la giuntura e la sigillatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Il nastro in alluminio 3M™ 431 è progettato per numerose applicazioni in un'ampia gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, il miglioramento della luce, la giuntura e la sigillatura.

Punti di forza

Il nastro riflettente calore e luce, protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce;Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura;Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante;Grazie alla bassa velocità di trasmissione del vapore, questo nastro offre eccellenti prestazioni di tenuta e rattoppatura;Resiste all'esposizione a fiamme, agenti atmosferici, umidità e raggi UV per un legame forte, affidabile e a lunga tenuta;Rimozione pulita dopo applicazioni di mascheramento difficili;Conforme a superfici curve e irregolari;Ampio intervallo della temperatura di utilizzo da -53 °C a 148 °C

Applicazioni

Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate || Barriera contro l'umidità || Riflessione e miglioramento della luce || Cucitura e sigillatura || Attacchi per frigoriferi e congelatori || Protezione della plastica contro esposizione al calore e raggi UV

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza12 mm
Lunghezza55 m
Materialealluminio (foil) con adesivo acrilico
Spessore0,09 mm
Coloreargento
Tipo di nastronastro sigillante
13,62 IVA esclusa
/ Rotoli
16,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione