NASTRO 51977-00006-00

Nastro Biadesivo filmico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:51977 50M 50MM WHITE
Rubix:999220608001788
Produttore:51977-00006-00
EAN:4042448809339
NASTRO 51977-00006-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma sintetica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 51977-00006-00


tesa® 51977 è un biadesivo bianco costituito da un supporto filmico in PP ed un adesivo in acrilico modificato. tesa® 51977 si caratterizza per: * una eccellente combinazione di un elevato tack iniziale ed un alto livello di adesività * un fissaggio sicuro anche su superfici critiche con il PP ed il PE e su superfici ruvide * buona resistenza alle temperature

Punti di forza

* An excellent combination of a high initial tack and adhesion level
* A secure bond even on critical materials such as PP and PE and rough surfaces
* A good temperature resistance

Applicazioni

* Fissaggio di tappeti e profili * Montaggio di pesanti materiali decorativi ed espositori * Montaggio di insegne e targhe

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14786,18 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma sintetica
Spessore0,24 mm
Colorebianco
30,64 IVA esclusa
/ Unità
37,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione