Riferimenti
3M:7000081598
Rubix:999250612002966
Produttore:7000081598

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | 400 acrilico fibrorinforzato |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000081598
Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer 3M™ 465 aderisce in modo rapido e permanente a una vasta gamma di materiali tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.
Punti di forza
Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri|| Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni
Applicazioni
Incollaggio di pellicole, fogli e tessuti;Adesivo laminato per schiume e foto;Applicazione di targhette identificative in metallo e plastica;Montaggio di articoli promozionali e poster
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2014 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | 400 acrilico fibrorinforzato |
| Spessore | 0,05 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
| 155 mm | |
| 260 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione