NASTRO ADESIVO TRANSFER F9473PC TRASPARENTE 12MMX55M 7100030935

Nastro adesivo transfer 3M™ VHB™ F9473PC

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:947312
Rubix:999220805033725
Produttore:7100030935
EAN:0016145193934
NASTRO ADESIVO TRANSFER F9473PC TRASPARENTE 12MMX55M 7100030935

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza55 m
Materialeadesivo acrilico per alte temperature 100 (adesivo), carta kraft politenata (rivestimento primario)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TRANSFER F9473PC TRASPARENTE 12MMX55M 7100030935


Nastro ad alte prestazioni progettato per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza al taglio e una forza di adesione ideali per giunzioni industriali e fabbricazione di metalli.
Adesivo acrilico ad alte prestazioni da 260 µm 100MP con liner Kraft in politenato 105 µm #58, stampato, 3M

Punti di forza

Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene|| Legami forti e duraturi ad un'ampia varietà di substrati, tra cui vetro, metalli, poliimmide, PVC rigido, acrilico, policarbonato e polistirene;Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora|| Tolleranza di temperatura a breve termine fino a 260 °C per 1 ora;Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C|| Tolleranza alla temperatura di utilizzo fino a 149 °C;Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi|| Ottima resistenza chimica, ai raggi UV e ai solventi;Progettato per uso interno ed esterno|| Progettato per uso interno ed esterno;Settori aerospaziale, elettrodomestici, automotive, fissaggio circuiti stampati, elementi elettronici, fissaggio flessibile circuiti e riscaldatori, assemblaggio industriale generale, fissaggio di quadri, elementi industriali e metallici, targhette, installazioni solari, trasporto;Versione più spessa del F9469PC

Applicazioni

Usato per giunti industriali e fabbricazioni di metallo;Incollaggio di finiture decorative in metallo;Incollaggio di circuiti stampati flessibili (FPC) su rinforzi in alluminio o dissipatori di calore;Sostituzione di rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri dispositivi di fissaggio permanenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio293 g
Larghezza12 mm
Lunghezza55 m
Materialeadesivo acrilico per alte temperature 100 (adesivo), carta kraft politenata (rivestimento primario)
Spessore0,26 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
€ 40,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza