NASTRO RINFORZATO CROSS-FILAMENT STANDARD 250 N/CM 04591-00000-00

Adesivo bidirezionale per filamenti 4591

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4591 50M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999240108001015
Produttore:04591-00000-00
EAN:4042448210364
NASTRO RINFORZATO CROSS-FILAMENT STANDARD 250 N/CM 04591-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefibra di vetro/pet/gomma sintetica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO RINFORZATO CROSS-FILAMENT STANDARD 250 N/CM 04591-00000-00


tesa® 4591 è un nastro rinforzato trama bidirezionale per utilizzi generici basato su filamenti di vetro laminati su film di poliestere. Il nastro viene utilizzato per applicazioni industriali di bundling, pallettizzazione e fissaggio. tesa® 4591 combina una forte resistenza a trazione longitudinale con un allungamento molto ridotto. Il sistema adesivo in gomma sintetica garantisce una tenuta sicura su vari substrati, persino su superfici non polari come PE e PP. tesa® 4591 presenta un tack molto elevato e un breve tempo di permanenza prima di raggiungere la forza di adesione finale. Il nastro offre un'eccellente adesione anche su un'ampia gamma di superfici in cartone corrugato o liscio. tesa® 4591 resiste allo strappo.

Punti di forza

* tesa® 4591 is tear-resistant.
* The tape also provides excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.
* tesa® 4591 features a very high tack and a short dwell time before reaching final adhesive power.
* tesa® 4591 combines strong longitudinal tensile strength with very low elongation.
* The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE and PP.

Applicazioni

* tesa® 4591 is a bidirectional filament tape used for a range of industrial purposes, including:

* Bundling and palletizing

* Heavy-duty carton sealing

* Transport securing

* Fixing

* End-tabbing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9601,87 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefibra di vetro/pet/gomma sintetica
Spessore0,15 mm
Coloreincolore
11,72 IVA esclusa
/ Unità
14,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale