Riferimenti
3M:7000072370
Rubix:999250612002901
Produttore:7000072370

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica a cellule chiuse |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000072370
Il nastro 3M™ VHB™ 4932 fa parte della famiglia 4952 di nastri 3M™ VHB™. Utilizza un adesivo a bassa energia superficiale su entrambi i lati di un'anima di schiuma solida. Questo adesivo sintetico aderisce a una varietà di superfici lisce, compresi substrati a bassa energia superficiale come molte plastiche e vernici in polvere. Le applicazioni di questo nastro comprendono l'incollaggio di irrigidimenti, la sigillatura di lenti in policarbonato su LCD, finestre su pannelli di controllo verniciati e il montaggio di canali di cablaggio in vinile e canaline.
Applicazioni consigliate: Vernici verniciate a polvere, polipropilene e polistirolo, materiale decorativo e finiture, targhette e loghi
Un nastro in schiuma non convenzionale
Abbiamo inventato i nastri 3M™ VHB™ nel 1980, primi nel loro genere. Questi nastri unici combinano la conformabilità con un legame forte e permanente. Il risultato è una famiglia di nastri straordinariamente resistenti che aderiscono a un'ampia gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è una comprovata alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di fissaggio meccanico. Grattacieli, telefoni cellulari, cartelli autostradali elettronici, frigoriferi, finestre architettoniche e altro ancora si affidano a questo nastro adesivo speciale per una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro affidabile e fidato offre un'adesione costante, una durata eccezionale e un'eccellente resistenza ai solventi e all'umidità. 3M è al fianco di tutti i suoi prodotti ed è a disposizione per fornirvi una guida alla progettazione e un supporto tecnico quando ne avete bisogno.
L'affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™
Il nastro 3M™ VHB™ offre un legame duraturo come i dispositivi di fissaggio meccanici non possono fare. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e fornendo una resistenza immediata alla manipolazione. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con il nastro 3M™ VHB™ è un processo più rapido rispetto alla foratura, al fissaggio o all'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra versatile linea di nastri può essere utilizzata all'interno o all'esterno in una varietà di applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne, l'elettronica, l'edilizia e innumerevoli altre applicazioni industriali.
Applicazioni consigliate: Vernici verniciate a polvere, polipropilene e polistirolo, materiale decorativo e finiture, targhette e loghi
Un nastro in schiuma non convenzionale
Abbiamo inventato i nastri 3M™ VHB™ nel 1980, primi nel loro genere. Questi nastri unici combinano la conformabilità con un legame forte e permanente. Il risultato è una famiglia di nastri straordinariamente resistenti che aderiscono a un'ampia gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è una comprovata alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di fissaggio meccanico. Grattacieli, telefoni cellulari, cartelli autostradali elettronici, frigoriferi, finestre architettoniche e altro ancora si affidano a questo nastro adesivo speciale per una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro affidabile e fidato offre un'adesione costante, una durata eccezionale e un'eccellente resistenza ai solventi e all'umidità. 3M è al fianco di tutti i suoi prodotti ed è a disposizione per fornirvi una guida alla progettazione e un supporto tecnico quando ne avete bisogno.
L'affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™
Il nastro 3M™ VHB™ offre un legame duraturo come i dispositivi di fissaggio meccanici non possono fare. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e fornendo una resistenza immediata alla manipolazione. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con il nastro 3M™ VHB™ è un processo più rapido rispetto alla foratura, al fissaggio o all'utilizzo di un adesivo liquido. La nostra versatile linea di nastri può essere utilizzata all'interno o all'esterno in una varietà di applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne, l'elettronica, l'edilizia e innumerevoli altre applicazioni industriali.
Il nastro VHB™ 4932 di 3M™ è un nastro di schiuma acrilica a celle chiuse, sensibile alla pressione e biadesivo. Colore: bianco, spessore: 0,64 mm
Punti di forza
Il metodo di incollaggio permanente, rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una durata a lungo termine; l'adesivo sensibile alla pressione aderisce al contatto per fornire una forza di manipolazione immediata; il fissaggio praticamente invisibile mantiene le superfici lisce; l'adesivo bianco da 0,6 mm a bassa energia superficiale e l'anima in schiuma acrilica solida; può sostituire i dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldatura, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina le operazioni di foratura, smerigliatura, rifinitura, avvitamento, saldatura e pulizia;L'elevato assorbimento delle sollecitazioni dinamiche riduce le vibrazioni e le sollecitazioni d'urto;Crea una tenuta permanente contro l'acqua, l'umidità e altro;Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili;Ideale per le materie plastiche e i substrati a bassa energia superficiale come PE o PP
Applicazioni
Utilizzare per verniciature a polvere, polipropilene e polistirolo, materiale decorativo e finiture, targhette e loghi; utilizzare per applicazioni in diversi mercati, tra cui quello dei trasporti, degli elettrodomestici, dell'elettronica, delle insegne e degli espositori e dell'industria in generale; Per applicazioni interne
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1710 g |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica a cellule chiuse |
| Spessore | 0,64 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione