Riferimenti
3M:7000072487
Rubix:999250612002944
Produttore:7000072487

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000072487
Ne deriva un nastro straordinariamente resistente in grado di aderire su un'ampia gamma di substrati, tra cui alluminio, acciaio inossidabile, acciaio zincato, vetro/resina epossidica, plastiche MSE (come PVC rigido, acrilico, policarbonato, ABS e polistirene), la maggior parte delle verniciature in rivestimento a polvere, legno verniciato o isolante e cemento. Il nastro VHB può essere utilizzato sia per interni che per esterni in una serie di applicazioni, tra cui il montaggio di pannelli e indicazioni permanenti, l'industria comune, interventi di manutenzione e riparazioni. A livello industriale, i nastri VHB di 3M sono stati introdotti nel 1980 e sono stati i primi nel loro genere. Questi nastri unici uniscono una buona conformabilità a una capacità di adesione salda e permanente. Formano una famiglia di nastri straordinariamente resistenti in grado di aderire su un'ampia gamma di substrati, tra cui vetro, metallo, plastiche MSE (come PVC rigido, acrilico, policarbonato, ABS e polistirene), la maggior parte delle verniciature in rivestimento a polvere, legno verniciato o isolante e cemento sigillato. Il nastro VHB di 3M può essere utilizzato sia per interni che per esterni in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il montaggio di pannelli e indicazioni permanenti, l'attacco di componenti, gli interventi di manutenzione e le riparazioni. Il nastro VHB™ di 3M™ è una valida alternativa a viti, rivetti, saldature e altre forme di chiusure meccaniche. Grattacieli, telefoni cellulari, pannelli elettronici delle autostrade, frigoriferi, elettronica marittima, finestre architettoniche, veicoli da diporto e rimorchi: tutti questi settori fanno affidamento sullo speciale nastro per il fissaggio in una o più fasi delle procedure di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Il nastro VHB™ di 3M™ si adatta alle scanalature, agli angoli e alle curvature, offrendo un fissaggio durevole nettamente superiore a quello fornito dalle chiusure meccaniche. Questa innovazione
Il nastro VHB™ 4950 di 3M™ sostituisce viti, rivetti e bulloni consentendo di far aderire in modo permanente due substrati tra loro, distribuendo il carico di pressione sull'intera giunzione. Il nastro VHB™ di 3M™ unisce la schiuma acrilica con le migliori proprietà di conformabilità a un adesivo acrilico modificato. Colore: bianco, spessore: 1,1 mm, adatto a materiali ad alta energia superficiale.
Punti di forza
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;L'adesivo a pressione aderisce con il contatto in modo immediato, senza richiedere tempo per l'asciugatura;Il fissaggio praticamente invisibile consente di mantenere le superfici lineari, senza gli antiestetici segni delle saldature e delle testine dei rivetti.;Aderisce in modo uniforme e continuo, distribuendo la pressione sull'intera estensione delle superfici giunte;Consente di creare una guarnizione permanente resistente all'acqua, all'umidità, al sale e altro;La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto;Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti;Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Applicazioni
Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli;Utilizzabile nelle applicazioni in vari settori, tra cui trasporti, elettronica, edilizia, segnaletica e nelle applicazioni industriali generiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2751 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | acrilico |
| Spessore | 1,1 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione