BIADESIVO IN SCHIUMA PER FISSAGGIO 64958-00004-00

tesa® 64958

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:64958 25M 25MM WHITE
Rubix:999240905001177
Produttore:64958-00004-00
EAN:4042448872807
BIADESIVO IN SCHIUMA PER FISSAGGIO 64958-00004-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza25 m
Materialepe espanso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN SCHIUMA PER FISSAGGIO 64958-00004-00


tesa® 64958 è un nastro biadesivo bianco per attività di montaggio generiche con supporto in schiuma PE e adesivo in gomma sintetica. tesa® 64958 è ideale per applicazioni in interni. La schiuma di PE è altamente conformabile su superfici irregolari ed è in grado di livellare dilatazioni termiche diverse. Il nastro in schiuma è dotato di un'elevata adesione immediata a bassa pressione di montaggio e una tenuta affidabile anche su superfici a bassa energia. Il nastro in schiuma per montaggi offre eccellenti caratteristiche di smorzamento e resistenza agli urti. La gomma sintetica presenta un tack elevato grazie a speciali resine e richiede solo un breve tempo di permanenza prima di raggiungere il potere adesivo finale. tesa® 64958 si adatta a un'ampia gamma di applicazioni ma viene utilizzato di frequente per lavori di fissaggio, montaggio e smorzamento leggeri.

Punti di forza

•Highly conformable
•High bonding strength at low mounting pressure
•High bonding strength on low surface energy substrates

Applicazioni

* Biadesivo forte per molteplici applicazioni, come il pre-fissaggio di poster o targhette prezzi * Idoneo per il fissaggio di oggetti leggeri come canaline per cavi, montaggio di stucchi e battiscopa * Per superfici lisce e leggermente ruvide

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza25 m
Materialepe espanso
Spessore1,05 mm
Colorebianco
9,10 IVA esclusa
/ Unità
11,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale