it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.383)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.021)
Tecnica dei fluidi
(42.693)
Fissaggio e assemblaggio
(8526)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.585)
Utensileria manuale
(10.161)
Attrezzature
(3798)
Ferramenta e manutenzione
(1192)
Nastri adesivi
(1256)
Viteria e minuteria
(3458)
Elementi di comando e regolazione
(2909)
Elementi di sicurezza
(430)
Collanti
(462)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(11)
Nastri adesivi
(1256)
Vedi Nastri adesivi
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Nastri adesivi
Nastri adesivi
Nastri di montaggio
Nastri
TUBO IN P.T.F.E. D.72X40 STAMP. PTFE7240
TUBO IN P.T.F.E. D.72X40 STAMP. PTFE7240
Nastri Guin Technology
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Guin Technology:
PTFE7240
Rubix:
999230810001554
Dettagli del prodotto : TUBO IN P.T.F.E. D.72X40 STAMP. PTFE7240
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
NASTRO BIADESIVO IN SCHIUMA POLIURETANICA 4026, BIANCO, 50 MM X 33 M, 1.6 MM 7000116033
ARTICOLO 7000080479
471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047457
NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,125 MM 50 X 7000144706
BIADESIVO IN TELA SPESSORE MM 0,39 (ALTRE MIS. VEDI TESA 52664) 04964-00001-64
142216-ROTOLO RB VII - 10 M
NASTRO MULTIUSO IN TESSUTO DI VISCOSA 145 MESH 04541-00100-00
BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO 04959-00333-00
SJ 3560 SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK SEMI-TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 19 X 45.7 7000051893
NASTRO TELATO PREMIUM - VERDE FLUO 04671-00066-10
NASTRO RINFORZATO CROSS-FILAMENT STANDARD 250 N/CM 04591-00002-00
BIADESIVO IN POLIPROPILENE AD ALTA ADESIVITA'-LINER CARTA 51970-00016-00
NASTRO IN FOGLIO DI ALLUMINIO 426/6935, ARGENTO, 50 MM X 18 M 7100096672
VHB NASTRO 4991F, GRIGIO, 19 MM X 5.5 M, 2.3 MM, BLISTER 7100123358
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00014-00