471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047457

Nastro vinilico 3M™ 471

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:47119B
Rubix:999190300025136
Produttore:7000047457
EAN:0021200031144
471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047457

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), vinile (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 19 X 33 7000047457


La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
Il nastro in vinile 3M™ 471 viene comunemente utilizzato per contrassegnare aree pericolose e corsie, codici colore, mascheratura vernice, finiture decorative, giunzione e altro. Realizzato con un rinforzo in vinile con adesivo in gomma, questo versatile nastro resiste a graffi, usura e intemperie per un utilizzo di lunga durata.

Punti di forza

Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Applicazioni

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento || Codice colore tubazioni, strumenti, ecc. || Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio116 g
Larghezza19 mm
Lunghezza32,9 m
Materialegomma (adesiva), vinile (supporto)
Spessore0,13 mm
Colorenero
€ 13,49 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 16,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore