Riferimenti
3M:7000041758
Rubix:999250612003122
Produttore:7000041758

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | polietilene, gomma (adesivo) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000041758
Il nastro biadesivo 3M™ 9528 è un nastro biadesivo bianco in polietilene espanso a cellule chiuse con adesivo in gomma.
Il nastro biadesivo in schiuma di polietilene 3M™ 9528 è la nostra schiuma di polietilene biadesiva a cellule chiuse, dello spessore di 0,8 mm, dotata di un adesivo in gomma resina. È un adesivo a tenuta elevata adatto per le applicazioni a prestazioni ridotte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 4647 g |
|---|---|
| Larghezza | 12 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | polietilene, gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,8 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 320 mm | |
| 280 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione