Riferimenti
3M:7000080466
Rubix:999250612002941
Produttore:7000080466

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000080466
Ripara e proteggi una vasta gamma di superfici e materiali con il nastro vinilico 3M™ 472. Il nostro nastro vinilico nero per operazioni pesanti è ideale per le applicazioni che richiedono protezione e conformabilità della superficie aggiuntive, con un supporto che fornisce un eccellente sostegno contro abrasioni e graffi.
Fornisce inoltre resistenza alla temperatura fino a 107°C e la sua flessibilità lo rende perfetto per l'uso su superfici curve e irregolari.
Fornisce inoltre resistenza alla temperatura fino a 107°C e la sua flessibilità lo rende perfetto per l'uso su superfici curve e irregolari.
Il nostro nastro in vinile 3M™ 472 offre resistenza all'abrasione e conformabilità per aiutare a risolvere applicazioni uniche di incollaggio, rappezzatura, sigillatura e sabbiatura che i nastri in vinile di tutti i giorni non sono in grado di gestire. Rivestito con un adesivo in gomma aggressivo, questo nastro in vinile nero è una soluzione resistente e resistente all'abrasione per una varietà di applicazioni difficili, a lungo termine e per esterni.
Punti di forza
Il supporto spesso fornisce protezione resistente e maggiore resistenza all'abrasione;Il forte adesivo in gomma si lega a numerose superfici per un uso a lungo termine, anche in applicazioni esterne;Il supporto conformabile rende il nastro vinilico ideale per l'utilizzo su superfici curve e irregolari;Le esclusive proprietà di dilatazione consentono al nastro di rimanere allungato per conformarsi alle superfici irregolari senza sollevarsi o riavvolgersi;Buona resistenza ai solventi per la protezione dell'applicazione e maggiore durata del prodotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1820 g |
|---|---|
| Larghezza | 25,4 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile |
| Spessore | 0,264 mm |
| Colore | nero |
| 150 mm | |
| 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione