Riferimenti
3M:4945P19
Rubix:999250612002971
Produttore:7000072444

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | carta kraft densificata (liner) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000072444
Punti di forza
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici Adesivo grigio di 0,6 mm e nucleo conformabile in schiuma per un corretto bilanciamento di tenuta e conformabilità nelle applicazioni più impegnative, specialmente su substrati con alta e media energia superficiale Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro Offre una buona resistenza agli agenti plastificanti
Applicazioni
Incollaggio pannello su pannello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2772 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | carta kraft densificata (liner) |
| Spessore | 1 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione