Riferimenti
3M:973125
Rubix:999250612003022
Produttore:7000049097
EAN:00051138954055

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pellicola di poliestere (materiale portante), acrilico (adesivo), silicone (adesivo sul retro) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000049097
Questi nastri biadesivi differenziali sono dotati di un adesivo in silicone e di un adesivo acrilico 350 di 3M™.
Buone prestazioni di resistenza termica, di resistenza ai solventi, rapida aderenza iniziale e adesione nel tempo buona, buona resistenza al taglio.
Buone prestazioni di resistenza termica, di resistenza ai solventi, rapida aderenza iniziale e adesione nel tempo buona, buona resistenza al taglio.
L'acrilico per substrati HSE e LSE ha la capacità di legarsi a molteplici superfici.
Punti di forza
L'adesivo 351 offre eccellente resistenza ai solventi e adesione su materiali a bassa energia superficiale. L'adesivo in silicone consente di fissare le materie plastiche a bassa energia superficiale senza l'utilizzo di primer.;Elevata presa a varie superfici in silicone, materie plastiche a bassa energia superficiale, rivestimenti a polvere e materiali unti.;Garantisce un'elevata adesione su una varietà di materiali;Il liner 58 # in carta kraft poliestere (PCK) è uno standard prestazionale di 3M, che fornisce resistenza all'umidità e tenuta sui bordi durante la fustellatura. L'elevata resistenza del liner in poliestere (PET) riduce la rottura durante il taglio e l'applicazione;Doppio rivestimento - Adesivo 350 su 58 # 4,2 mil Liner PCK e adesivo siliconico su fodera PET da 3 mil
Applicazioni
Use to achieve very high adhesion to a variety of materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 338,972 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pellicola di poliestere (materiale portante), acrilico (adesivo), silicone (adesivo sul retro) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione