NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00209-00
Nastro in tela rivestita di acrilico di alta qualità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tesa:4651 25M 19MM GRAY
Rubix:999240905001208
Produttore:04651-00209-00
EAN:4005800020469


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | panno rivestito in acrilico |
Dettagli del prodotto : NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00209-00
tesa® 4651 è un robusto nastro in tela rivestita di acrilico di alta qualità. Si basa su un supporto in tessuto di rayon a 145 maglie e un adesivo in gomma naturale. Il nastro telato è conformabile e dispone di un eccellente resistenza all'abrasione, un'elevata resistenza a trazione, oltre a un’adesività molto alta su molti superfici, anche ruvide. L'elevato tack e il breve tempo di permanenza del nastro consentono un'applicazione rapida e un'adesione affidabile già poco dopo l'applicazione. Il nastro è strappabile a mano e può essere strappato con bordi precisi rettilinei in senso longitudinale orizzontale. tesa® 4651 offre una resistenza all'abrasione estremamente elevata, resistenza all'acqua e può sopportare temperature fino a 130 °C a breve termine dopo di che può essere rimosso senza residui. Il robusto nastro telato tesa® 4651 è utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni in vari settori. Nero e blu è disponibile anche con liner di carta in formato rotolo gigante (tesa® 4651 PV9).
Punti di forza
- Contenuto a base biologica del 68% per un approccio più ecocompatibile.
- Adesione affidabile, anche su superfici ruvide.
- Elevata resistenza alla rottura e all'abrasione.
- Applicazione facile grazie alla sua strappabilità manuale.
- Possibilità di scrittura sulla superficie.
- Ampia scelta di colori per una codifica efficace.
- Buona resistenza all'acqua e alle alte temperature.
- Ideale per applicazioni industriali e artigianali.
- Adesione affidabile, anche su superfici ruvide.
- Elevata resistenza alla rottura e all'abrasione.
- Applicazione facile grazie alla sua strappabilità manuale.
- Possibilità di scrittura sulla superficie.
- Ampia scelta di colori per una codifica efficace.
- Buona resistenza all'acqua e alle alte temperature.
- Ideale per applicazioni industriali e artigianali.
Applicazioni
* Cinturaggio e rinforzo di tubature pesanti, profili, ecc.
* Copertura di fori ed altre aperture
* Segnalazione di tubi e cavi
* Etichettatura e segnalazione tramite colori
* Segnalazioni su pavimenti
* Sigillatura ermetica e permanente di tubature
* Protezione di bordi
* Fissaggio e isolamento di cavi
* Sigillatura di barattoli e condotti
* ...e molto altro!
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18237,06 g |
|---|---|
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | panno rivestito in acrilico |
| Spessore | 0,31 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione