NASTRO IN PE UHMW 5423, TRASPARENTE, 38 MM X 16,5 M, 0.3 MM 7000050077
Nastro in PE 3M™ UHMW 5423
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:54233816
Rubix:999230612016889
Produttore:7000050077
EAN:00021200144561

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 38,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 16,45 m |
| Materiale | polietilene |
Dettagli del prodotto : NASTRO IN PE UHMW 5423, TRASPARENTE, 38 MM X 16,5 M, 0.3 MM 7000050077
Progettato per applicazioni che richiedono un basso coefficiente di attrito e il movimento di parti e/o materiali.
Il nastro 3M™ 5423 in pellicola UHMW ha un eccellente supporto di resistenza all'abrasione, che lo rende ideale per molte applicazioni di usura o scorrimento. Crea un effetto "piano di scorrimento" per consentire il contatto senza usura.
Punti di forza
Basso coefficiente di attrito per un effetto "piano di scorrimento" tra le superfici;L'eccellente resistenza all'abrasione garantisce una lunga durata;Soluzione efficace per problemi di rumore e vibrazioni;Supporto resistente agli agenti chimici;Utilizzato in applicazioni in cui la lubrificazione non è possibile a causa della contaminazione;Il liner siliconato assicura una facile manipolazione e la possibilità di fustellare.
Applicazioni
Riduzione di cigolii e rumori negli assemblaggi automobilistici e del settore dei trasporti || Rivestimento di nastri trasportatori, canali, pale, rotaie di guida || Binari guida e canali del nastro trasportatore piatto || Separare parti dissimili per ridurre rumori e frizione || Protezione di fogli di alluminio su presse elastiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 324 g |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Lunghezza | 16,45 m |
| Materiale | polietilene |
| Spessore | 0,28 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
| 38,1 mm | |
| 16500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 191,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione