1436 NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO IN RESINA SPESSORE 0,75MM 1000 X 50 7000111549
Nastro in alluminio 3M™ 1436
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:1144982
Rubix:999180300076134
Produttore:7000111549
EAN:04001895756887

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | lamina di alluminio (supporto);gomma (adesiva) |
Dettagli del prodotto : 1436 NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO IN RESINA SPESSORE 0,75MM 1000 X 50 7000111549
Nastro in alluminio per usi generici ideale per canalizzazione, sigillatura e isolamento nelle costruzioni e nel condizionamento dell'aria.
Il nastro in alluminio 3M™ 1436 è un nastro di alta qualità per lavori di canalizzazione interna ed esterna. Offre un adesivo aggressivo per una facile applicazione.
Punti di forza
Elevata aderenza iniziale alla maggior parte delle superfici;La bassa velocità di trasmissione del vapore consente eccellenti prestazioni di sigillatura e rattoppatura;Il supporto in alluminio offre un'eccellente superficie riflettente sia per il calore che per la luce;Facile rilascio del liner;Uso interno
Applicazioni
Lavori di canalizzazione interni ed esterni || Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria || Barriera contro l'umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 1000 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | lamina di alluminio (supporto);gomma (adesiva) |
| Spessore | 0,025 mm |
| Colore | argento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,86 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 329,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




