1436 NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO IN RESINA SPESSORE 0,75MM 50 X 50 7000111971
Nastro in alluminio 3M™ 1436F
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:24709
Rubix:999180300076309
Produttore:7000111971
EAN:04064035116651




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5000 m |
| Materiale | alluminio |
Dettagli del prodotto : 1436 NASTRO IN ALLUMINIO CON ADESIVO IN RESINA SPESSORE 0,75MM 50 X 50 7000111971
Il nastro in alluminio 3M™ 1436F per usi generali (spessore 0,075 mm) ha un adesivo in gomma aggressivo, un liner che si rimuove facilmente e un supporto in alluminio flessibile, che offre una buona conformabilità.
Utilizzare questo nastro in applicazioni interne ed esterne. Aderisce su una varietà di superfici diverse tra cui legno, metalli e materie plastiche e presenta un basso livello di infiammabilità in base alla norma DIN4102B1.
3M Aluminum Foil Tape 1436 è il nostro nastro in alluminio di alta qualità per lavori su condotti interni ed esterni. Offre un adesivo aggressivo che facilita l'applicazione.
Punti di forza
Il supporto in lamina fornisce un'eccellente superficie riflettente sia per il calore che per la luce;Aderisce a varie superfici grazie al robusto adesivo in gomma;La bassissima permeabilità al vapore acqueo garantisce ottime prestazioni di sigillatura e rattoppatura;I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.
Applicazioni
Lavori di canalizzazione interni ed esterni || Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria || Barriera contro l'umidità
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 205x260x265 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 7785 g |
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 5000 m |
| Materiale | alluminio |
| Spessore | 0,065 mm |
| Colore | argento |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
| 50 mm | |
| 50000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,21 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 17,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore