NASTRO 04287-00338-10

Nastro strapping tensilizzato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4287 PV10 66M 19MM ORANGE
Rubix:999240905000884
Produttore:04287-00338-10
EAN:4063565253058
NASTRO 04287-00338-10

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Materialemopp (supporto), gomma sintetica (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 04287-00338-10


tesa® 4287 è un nastro strapping tensilizzato in polipropilene con sistema adesivo in gomma naturale. tesa® 4287 presenta una buona resistenza a trazione a fronte di un modesto allungamento. L'adesivo in gomma naturale presenta un eccellente tack e un'ottima adesione a substrati polari e non polari. Il nastro strapping presenta un tempo di permanenza molto breve prima di sviluppare la forza adesiva finale. Il supporto in film MOPP rende tesa® 4287 altamente conformabile. Dopo l'uso, il nastro garantisce una rimozione senza residui e senza provocare scoloramento.

Punti di forza

* tesa® 4287 exhibits good tensile strength with low elongation at the same time.
* The natural rubber adhesive offers excellent tack, as well as excellent adhesion to polar and non-polar substrates.
* The strapping tape features a very short dwell time until reaching its final adhesive strength.
* After use, the tape offers a residue-free removal and will leave no discoloration.

Applicazioni

*tesa® 4287 is a temperature-resistant strapping, bundling, and palletizing tape for reliable hold*The strapping tape can be removed without leaving dirt, residues, or discoloration

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Materialemopp (supporto), gomma sintetica (adesivo)
Spessore0,08 mm
Colorearancione
3,80 IVA esclusa
/ Unità
4,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore