471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 50 X 33 7000048401
3M™ Vinyl Tape 471
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:47150BK
Rubix:999190300025143
Produttore:7000048401
EAN:0021200043062
Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | gomma (adesiva), vinile (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE NERO SPESSORE 0,1M 50 X 33 7000048401
3M™ Vinyl Tape 471 wordt gebruikt voor veiligheids-, kleur- en grondmarkering, afplakken en identificatie. Deze ruim toepasbare tape heeft een vinyl rug, een rubber lijmlaag, is bestand tegen slijtage, verwering gaat daardoor lang mee.
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro 3M™ 471 per la marcatura di corsia e sicurezza, una scelta eccezionale per tutte le applicazioni, eccetto quelle più pesanti di marcatura di sicurezza e pavimenti.
Punti di forza
• Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi
• Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi
• Ideale per usi su superfici curve e irregolari
• Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici
• Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro
• Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Mascheratura per la preparazione alla verniciatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 324 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | gomma (adesiva), vinile (supporto) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,96 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 43,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

