it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.402)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Nastri adesivi
(1254)
Viteria e minuteria
(3448)
Elementi di comando e regolazione
(2857)
Elementi di sicurezza
(429)
Collanti
(459)
Vedi Fissaggio e assemblaggio
SCELTI PER TE
(11)
Nastri adesivi
(1254)
Vedi Nastri adesivi
Categorie prodotto RUBIX
Fissaggio e assemblaggio
Nastri adesivi
Nastri adesivi
Nastri di montaggio
Nastri
ROTOLO PTFE 12MM.X12MT.X0,1 HD/ORO B200-24 ORO
ROTOLO PTFE 12MM.X12MT.X0,1 HD/ORO B200-24 ORO
Nastri Guarnitex
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Guarnitex:
B200-24 ORO
Rubix:
999230307002753
Dettagli del prodotto : ROTOLO PTFE 12MM.X12MT.X0,1 HD/ORO B200-24 ORO
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
NASTRO ADESIVO TRANSFER 465, TRASPARENTE, 25 MM X 55 M, 0.05 MM 7000116594
ACXPLUS HIGH RESISTANCE 2.000 MICRON - HDPE BLU 07078-00011-24
NASTRO 51960-00003-00
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00548-00
471 NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE GIALLO SPESSORE 0,1M 50 X 33 7000028852
NASTRO BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO 51570-00006-00
NASTRO PER RIVETTATURA 695 GIALLO CON ADESIVO BIANCO, 25.4 MM X 32.9 M X 0.08 MM PER CONFEZIONE 7000048595
NASTRO 04662-00194-00
NASTRO IN TELA PLASTIFICATA 148 MESH 04651-00511-00
NASTRO BIADESIVO IN CARTA 9086, TRASPARENTE, 50 MM X 50 M, 0.19 MM 7000071744
ARTICOLO 7000050076
NASTRO TELA POLISS. MT.25X50MM 04863-01-50
BIADESIVO IN TELA SPESSORE MM 0,39 (ALTRE MIS. VEDI TESA 52664) 04964-00033-00
9515W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 1,5MM 12 X 33 7000096242
BIADESIVO IN SCHIUMA PER FISSAGGIO 64958-00001-00