NASTRO PER RIVETTATURA 695 GIALLO CON ADESIVO BIANCO, 25.4 MM X 32.9 M X 0.08 MM PER CONFEZIONE 7000048595

Nastro per rivetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:69525
Rubix:999250612003066
Produttore:7000048595
EAN:00021200679476
NASTRO PER RIVETTATURA 695 GIALLO CON ADESIVO BIANCO, 25.4 MM X 32.9 M X 0.08 MM PER CONFEZIONE 7000048595

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza32,9 m
Materialepolietilene (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO PER RIVETTATURA 695 GIALLO CON ADESIVO BIANCO, 25.4 MM X 32.9 M X 0.08 MM PER CONFEZIONE 7000048595


Il nastro per rivettatrici 3M™ 695 ha un supporto in pellicola di polietilene e un rivestimento adesivo acrilico lungo entrambi i bordi del nastro. La finestra centrale trasparente, gialla e priva di adesivi, migliora la visibilità durante il processo di rivettatura.

Punti di forza

L'adesivo rivestito a zone si attacca al substrato senza aderire al rivetto
Il supporto in polietilene mantiene la tenuta del rivetto durante il processo di assemblaggio
Il centro giallo trasparente non rivestito consente una chiara visibilità del rivetto sottostante
L'adesivo aggressivo aderisce bene a molte superfici, ma si rimuove in modo pulito
Riduce la rilavorazione del prodotto e migliora l'efficienza

Applicazioni

Automotive, Lavorazione dei metalli, Militare e governativo, Veicoli speciali, Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25,4 mm
Lunghezza32,9 m
Materialepolietilene (supporto)
Spessore0,08 mm
Coloregiallo
€ 30,44 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 37,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione